曜日別特売
3X16 ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610455

※寸法図

3X16 ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610455
3X16 ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610455

ツヤケシクロ ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)16
呼び径3
内容量1セット(1000個)注文コード59610455品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,728
販売価格(税別)
6,116
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする