曜日別特売
3.5X10 ホワイト ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610595

※寸法図

3.5X10 ホワイト ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610595
3.5X10 ホワイト ステン(+)B1サラ 大阪魂 59610595

ホワイト ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)10
呼び径3.5
内容量1セット(2000個)注文コード59610595品番3.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,237
販売価格(税別)
13,852
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5山数(25.4mmに付き)20寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする