曜日別特売
5X20 ブラック ステン(+)B1サラ 大阪魂 59611539

※寸法図

5X20 ブラック ステン(+)B1サラ 大阪魂 59611539
5X20 ブラック ステン(+)B1サラ 大阪魂 59611539

ブラック ステン(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)20
呼び径5
内容量1セット(500個)注文コード59611539品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,089
販売価格(税別)
8,263
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする