2.6X6 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614156

※寸法図

2.6X6 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614156
2.6X6 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614156

サビナイ Bステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)
長さ(mm)6
寸法d(mm)2.6
内容量1セット(4000個)注文コード59614156品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,359
販売価格(税別)
34,872
長さ(mm)6十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.5寸法k+f(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする