※寸法図
大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(200個)
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
18
35
40
寸法d(mm)
3
3
3.5
4
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59614506
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,118
販売価格(税別)
¥
8,289
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.53
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧