3X30 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614549

※寸法図

3X30 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614549
3X30 サビナイ Bステン(+)B1バインド 大阪魂 59614549

サビナイ Bステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)30
寸法d(mm)3
内容量1セット(500個)注文コード59614549品番3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,356
販売価格(税別)
8,505
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.53寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする