※寸法図
大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(200個)
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
16
20
30
25
寸法d(mm)
4
2
2.6
3
3.5
4
5
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59614646
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,237
販売価格(税別)
¥
13,852
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧