※寸法図
大阪魂
ブラック ステン(+)B1バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(200個)
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
16
20
25
18
30
35
40
寸法d(mm)
5
3
3.5
4
5
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59615109
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,954
販売価格(税別)
¥
9,049
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧