※寸法図
大阪魂
ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さ(mm)
16
8
10
12
14
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59615538
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,436
販売価格(税別)
¥
8,578
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6