曜日別特売
4X20 ホワイト ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59615565

※寸法図

4X20 ホワイト ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59615565
4X20 ホワイト ステン(+)B1サラ D6 コアタマ 大阪魂 59615565

ホワイト ステン(+)B1サラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)20
内容量1セット(1000個)注文コード59615565品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,607
販売価格(税別)
9,643
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする