曜日別特売
4X25 ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ 大阪魂 59615617

※寸法図

4X25 ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ 大阪魂 59615617
4X25 ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ 大阪魂 59615617

ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)25
内容量1セット(500個)注文コード59615617品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,188
販売価格(税別)
5,625
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする