※寸法図
大阪魂
サビナイ Bステン(+)B1ナベ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
8
8
10
14
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59615757
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,350
販売価格(税別)
¥
32,136
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8