※寸法図
大阪魂
サビナイB ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(100個)
長さ(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
15
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
2.3
2
2.3
2.6
3
3.5
4
4.5
5
6
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59616080
品番
2.3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,446
販売価格(税別)
¥
29,496
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4