曜日別特売
3.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617209

※寸法図

3.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617209
3.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617209

ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)25
十字穴番号2
寸法d(mm)3.5
内容量1セット(500個)注文コード59617209品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,608
販売価格(税別)
6,007
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5山数(25.4mmに付き)20寸法Q(mm)1.73寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする