曜日別特売
4X6 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617245

※寸法図

4X6 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617245
4X6 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617245

ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)6
十字穴番号2
寸法d(mm)4
内容量1セット(2000個)注文コード59617245品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,864
販売価格(税別)
16,240
長さ(mm)6十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする