曜日別特売
4.5X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618311

※寸法図

4.5X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618311
4.5X16 ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618311

ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)16
十字穴番号2
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(500個)注文コード59618311品番4.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,691
販売価格(税別)
6,992
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする