※寸法図
大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(100個)
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
15
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
4.5
3
3.5
4
4.5
5
6
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59618381
品番
4.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8