曜日別特売
2X4 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59619650

※寸法図

2X4 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59619650
2X4 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59619650

サビナイB ステン(+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)
長さ(mm)4
呼び径2
内容量1セット(10000個)注文コード59619650品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99,795
販売価格(税別)
90,723
長さ(mm)4十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする