曜日別特売
3X12 ブラック ステン(+)B0サラステン 大阪魂 59620018

※寸法図

3X12 ブラック ステン(+)B0サラステン 大阪魂 59620018
3X12 ブラック ステン(+)B0サラステン 大阪魂 59620018

ブラック ステン(+)B0サラステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)12
呼び径3
内容量1セット(2000個)注文コード59620018品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする