曜日別特売
3X14 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620070

※寸法図

3X14 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620070
3X14 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620070

ホワイト ステン(+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)14
呼び径3
内容量1セット(2000個)注文コード59620070品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,792
販売価格(税別)
14,356
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする