曜日別特売
4X8 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620316

※寸法図

4X8 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620316
4X8 ホワイト ステン(+)B0サラ 大阪魂 59620316

ホワイト ステン(+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)8
呼び径4
内容量1セット(2000個)注文コード59620316品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする