曜日別特売
- ステンレス折込鋸 GISUKE(タカギ) 59620742

ステンレス折込鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピッチ(mm)刃/3.33(18枚目)
内容量1本注文コード59620742品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。

用途木工工作用。角材・板材などの切断に。寸法(mm)180ピッチ(mm)刃/3.33(18枚目)板厚(mm)0.7折込折りたたみ式材質(刃)ステンレス刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする