※寸法図
大阪魂
サビナイB ステン(+)B0サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さ(mm)
35
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
35
40
50
呼び径
4
2
2.6
3
3.5
4
5
全44種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59620806
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,003
販売価格(税別)
¥
10,912
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8