※寸法図
大阪魂
ブラック ステン(+)B0サラステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
30
35
40
呼び径
5
3
4
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59620971
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,703
販売価格(税別)
¥
7,912
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.93
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10