曜日別特売
5X20 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59621050

※寸法図

5X20 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59621050
5X20 サビナイB ステン(+)B0サラ 大阪魂 59621050

サビナイB ステン(+)B0サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)20
呼び径5
内容量1セット(500個)注文コード59621050品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,851
販売価格(税別)
11,683
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする