※寸法図
大阪魂
ブラック ステン(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(400個)
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
16
20
14
18
25
30
35
40
45
山数
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)14
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59621926
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,221
販売価格(税別)
¥
8,383
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9