2X12 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59623500

※寸法図

2X12 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59623500
2X12 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59623500

サビナイB ステン(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)
長さ(mm)12
寸法d(mm)2
内容量1セット(5000個)注文コード59623500品番2X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,661
販売価格(税別)
38,783
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2山数(25.4mmに付き)40寸法Q(mm)1.01寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.3寸法k+f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする