曜日別特売
- 磨八角玄能 尺1柄 菊堂 59624005

磨八角玄能 尺1柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)375
内容量1個注文コード59624005品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類ネイルハンマー材質(頭)S55C材質(柄部)白樫主な用途打ち込み作業仕様60mm前後の釘打ちに質量(g)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする