※寸法図
大阪魂
サビナイB ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(200個)
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
16
20
14
25
30
寸法d(mm)
4
2
2.6
3
3.5
4
5
6
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59624209
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,605
販売価格(税別)
¥
7,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧