4X25 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59624306

※寸法図

4X25 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59624306
4X25 サビナイB ステン(+)B0バインド 大阪魂 59624306

サビナイB ステン(+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)4
内容量1セット(500個)注文コード59624306品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,534
販売価格(税別)
8,667
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする