曜日別特売
- 唐紙鎚 菊堂 59624355

唐紙鎚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)15
内容量1本注文コード59624355品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途20mm前後の釘打ちに。種類片口ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)白樫(ニス塗り)主な用途打ち込み作業/鉄工作業仕様尺柄頭径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする