曜日別特売
4X12 ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂 59624735

※寸法図

4X12 ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂 59624735
4X12 ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ 大阪魂 59624735

ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)12
内容量1セット(2000個)注文コード59624735品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,396
販売価格(税別)
13,087
長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする