曜日別特売
4X8 サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59624970

※寸法図

4X8 サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59624970
4X8 サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ 大阪魂 59624970

サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)8
内容量1セット(1000個)注文コード59624970品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,489
販売価格(税別)
13,172
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする