曜日別特売
No.105-S 両面ハトメ玉 Pearl 59626087

両面ハトメ玉

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20組)
サイズ#22
材質真鍮
内容量1セット(20組)注文コード59626087品番No.105-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。

用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!材質真鍮サイズ#22厚さ(mm)約2.5迄寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: ブルーシートなどの補強
有限会社依田被服

ブルーシートとかできちんと止めたい時に、必要な個所にハトメを追加して使っています。問題なく使えておりリピです。

対象商品 : 59626148
2023-04-17
用途: 農業用シートのハトメ
製造業

少しだけハトメを打ちたい、そこまで上等なモノで無くて良いというニーズにピッタリ。

対象商品 : 59626236
2020-05-28
用途: ブルーシートに
くるま屋 CAROL

ブルーシートのハトメの追加に使ってます。使いやすくて数もあるので良いと思います。

対象商品 : 59626148
2020-04-23
用途: ラミネートした用紙にハトメをつける
神戸シェアハウス和楽居不動産業

普通に使いやすかったです。価格もリーズナブルでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする