※寸法図
大阪魂
SC-4 ステン(+)BRPサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さ(mm)
30
16
20
25
30
35
40
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59626957
品番
4.5X30(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,057
販売価格(税別)
¥
9,143
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法G(mm)
約5
寸法k(mm)
2.55
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9