曜日別特売
WMF-200 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628555

 

WMF-200 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628555
WMF-200 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628555
WMF-200 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628555
WMF-200 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀) 59628555

軽量ワイドモンキー

(2件のレビュー)
最大口開き(mm)30
内容量1個注文コード59628555品番WMF-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。

用途狭い場所・配管・高所作業などに。最大口開き(mm)30寸法(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59628555
2021-01-11
用途: 現場
建設業・工事業

使用一ヶ月でラチェット部分が空回りして、つかえなくなった

対象商品 : 59628555
2017-07-24
用途: 単管クランプの付け外し
たかはし、建設業・工事業

モンキーの使えない時に、凄く便利です。21の付いてるモンキーもあったら欲しいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする