曜日別特売
- 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ) 59628722

角度付板ラチェットレンチ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)14×17
内容量1本注文コード59628722品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。

材質(本体)S45C呼び寸法(mm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59628668
2026-01-20
用途: DIYでの車のメンテ
製造業

10×12を2020年に購入してからまともに使えたのは4年以下です。使用頻度の高い10の方がボルト頭にかじりつくようになりました。ダメになったのはボルト頭ではなく工具の方です。DIY使用ですから月に何度も使用することはないにもかかわらず、です。また、当方は機械設計を生業としておりましたので締め付けトルクには注意しています。工具がイマイチだと気が滅入りますね。プロが良い工具を使用する理由がよーく理解できます。

対象商品 : 59628668
2024-05-23
用途: お客様へのサービス工具として

機械を販売時に修理対応できるためにサービスでプレゼントしています。
安価で、値段の割に使いやすくて、サービス品としては充分機能を発揮してくれます。

対象商品 : 59628668
2022-09-13
用途: 車の整備
その他業種

手持ちのラチェットが壊れたので、購入しました。
使っていた物と遜色無く使えてます。

対象商品 : 59628686
2021-05-28
用途: 機械メンテナンスや工事に使用

とても安くて使いやすいので重宝しています。なくなったり壊れたらまた買います。他のサイズも買い足したいです。

対象商品 : 59628643
2021-08-08
用途: ボルトの締め、緩め
製造業

安物です。
使いにくいが、値段からすると、まぁまぁな感じ。
使えるシーンで使う、多くを求めない、がポイントです。

対象商品 : 59628668
2021-04-21
用途: バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

狭くて手が入りずらい所でも、これで十分できました。

1が参考にしています
対象商品 : 59628722
2020-07-05
用途: 車の整備
金融・保険業

特別不満もなく普通に使えてとても安価。
適度に厚みもあり曲がるような気配もありません。
CPが高く私にはぴったりの商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 59628668
2020-05-16
用途: 車載工具として携帯
サービス業

安いので、たまに使う工具としては良い。
ただ、エッジ部分の仕上げなど、全体の作りにはチープな雰囲気がある。
レンチ部に角度がついているが、角度なしのストレートタイプがほしい。
(角度がついていると、携帯時のスペースが多く必要なので。)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする