GISUKE(タカギ)
4サイズフレックス板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)
10×12×13×14
8×9×11×13
12×14×15×17
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59629018
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質
(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス
材質(本体)
炭素鋼
呼び寸法(mm)
10×12×13×14
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(ソケット)
クロームモリブデン鋼
アズワン品番
64-4061-93