曜日別特売
LARVD30P0480 CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越) 59630685

CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
外径(Φmm)4.8
4.8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
シャンク径(mm)5
溝長(mm)27
有効長(mm)19.8
19.8
5.3
6.3
7.4
8.4
9.5
10.5
11.6
12.6
13.7
14.7
15.8
16.8
17.9
18.9
20
21
22.9
23.7
23.6
23.4
23.3
23.1
23
22.8
22.7
22.5
22.4
22.2
22.1
21.9
21.8
21.6
21.5
21.3
21.2
20.9
20.7
20.6
20.4
20.3
20.1
19.7
19.5
19.4
19.2
19.1
18.8
18.6
18.5
18.3
18.2
18
17.7
17.6
17.4
17.3
17.1
17
16.7
16.5
16.4
16.2
16.1
15.9
15.6
15.5
15.3
15.2
15
14.9
14.6
14.4
14.3
14.1
14
13.8
13.5
13.4
13.2
13.1
12.9
12.8
12.5
12.3
12.2
12
内容量1本注文コード59630685品番LARVD30P0480
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。

全長(mm)65溝長(mm)27先端角(°)135シャンク長(mm)35外径(Φmm)4.8有効長(mm)19.8工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(mm)5突き出し長さ(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする