曜日別特売

作業工具37点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組注文コード59631927品番A23-1036
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
セット内容
【コンビネーションスパナ×11】
・(呼び寸法/全長)8/125(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)9/135(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)10/145(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)11/155(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)12/165(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)13/175(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)14/185(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)15/195(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)17/215(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)19/235(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法/全長)22/265(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼
【チゼル・ポンチセット×5】
・〈ピンポンチ4mm〉 (全長)150 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]
・〈フラットチゼル12mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]
・〈クロスカットチゼル5mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]
・〈テーパポンチ3mm〉 (全長)120 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]
・〈センターポンチ3mm〉 (全長)100 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]
【先切りハンマー×1】
(全長)300mm
【ラジオペンチ×1】
(材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]
【ニッパー×1】
(全長)200 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]
【ウォーターポンププライヤ×1】
(適合径)最大38mm (ナット適合)最大36mm[M24] (全長)180 (材質)クロムバナジウム鋼[本体:リン酸処理 頭部:研磨仕上げ グリップ:PVC]
【六画棒レンチセット×9】
・(サイズ)1.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)2 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)2.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)3 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)4 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)6 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)8 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
・(サイズ)10 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]
【弓のこ×1】
(全長)270mm (刃長)150mm
【メジャー3m×1】
【マイナスドライバ×3】
・(先端仕様)0.8/4.0 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(先端仕様)1/5.5 (軸長)125 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(先端仕様)1.2/6.5 (軸長)150 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
【プラスドライバ×2】
・(先端仕様)No.1 (軸長)80 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(先端仕様)No.2 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
【ツールボックス】
(材質)樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)380×178×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする