曜日別特売

コンビネーションスパナ 13本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組注文コード59631945品番1242-1-H13
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
セット内容
【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26
【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29
【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39
【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52
【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64
【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68
【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87
【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102
【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114
【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135
【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154
【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178
【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237
材質クロムバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする