ギガ・セレクション
ギヤプーラ 2本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合プーリ(mm)
120-305
40-76
50-102
60-152
80-203
120-305
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59632031
品番
U041-02-215
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
12"
質量(g)
11.5
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)215
破断荷重(kN)
120
適合プーリ(mm)
120-305