曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組セット内容【サイズ1.5】(幅Bmm)14 (全長Lmm)45【サイズ2】(幅Bmm)16 (全長Lmm)50【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)56【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)63【サイズ4】(幅Bmm)25 (全長Lmm)70【サイズ5】(幅Bmm)28 (全長Lmm)80【サイズ6】(幅Bmm)32 (全長Lmm)90【サイズ8】(幅Bmm)36 (全長Lmm)100【サイズ10】(幅Bmm)40 (全長Lmm)112注文コード59632110品番GBH9S
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
セット内容
【サイズ1.5】(幅Bmm)14 (全長Lmm)45
【サイズ2】(幅Bmm)16 (全長Lmm)50
【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)56
【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)63
【サイズ4】(幅Bmm)25 (全長Lmm)70
【サイズ5】(幅Bmm)28 (全長Lmm)80
【サイズ6】(幅Bmm)32 (全長Lmm)90
【サイズ8】(幅Bmm)36 (全長Lmm)100
【サイズ10】(幅Bmm)40 (全長Lmm)112
材質シリコン合金質量(g)278表面処理サテンクロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする