21571 ハンドカラーセット 八ツ矢工業 59632417

21571 ハンドカラーセット 八ツ矢工業 59632417
21571 ハンドカラーセット 八ツ矢工業 59632417

ハンドカラーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59632417品番21571
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。

用途掃き掃除に材質毛/塩ビ、チリトリPP全長(cm)27清掃幅(cm)27繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする