22010 ポリ柄パーム荒神ほうき 八ツ矢工業 59632426

ポリ柄パーム荒神ほうき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59632426品番22010
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

やわらかタイプ。

用途木工機械や作業台の清掃に。材質毛/パーム、柄/PE質量(g)40全長(cm)21繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする