曜日別特売
22510 かべ・天井そうじ ズーム120付 八ツ矢工業 59632670

22510 かべ・天井そうじ ズーム120付 八ツ矢工業 59632670
22510 かべ・天井そうじ ズーム120付 八ツ矢工業 59632670

かべ・天井そうじ ズーム120付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59632670品番22510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。壁、天井、照明器具などや家具のすき間には気づかないうちに細かいホコリがいっぱい!そんなホコリを静電気で散らさず壁も汚さず拭き取ります。網戸やブラインドの掃除も簡単にできます。

材質頭部/PP開繊糸、柄/スチールパイプ、グリップ/PP質量(g)540全長(cm)120~160繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする