21067 化繊自在箒 八ツ矢工業 59632776

化繊自在箒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)470
内容量1本注文コード59632776品番21067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水に濡れても変わらない掃き心地

材質毛質/化繊、柄/スチールパイプ質量(g)470全長(cm)131清掃幅(cm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする