10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907

10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907
10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907
10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907
10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907
10199 フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 59632907

フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59632907品番10199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

ペットボトルを簡単に開けられるキャップオープナー
固くて開けにくいペットボトルのキャップを少しの力で開けられるキャップオープナーです。ペットボトルのキャップ部分をオープナーに差し込んで回すだけで簡単に開けられます。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できます。

材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)25備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※キャップが特殊な形状のペットボトルではお使いいただけない場合があります。寸法(cm)本体:W5×D4.7×H8.8(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)キャップ差込口直径:3.3・3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする