M&M
ミニフォールディングレンチBP六角
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59633166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥735
販売価格(税別)
¥
668
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
形状
ナイフ型
タイプ
MW-3
表示
品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状
六角
適合サイズ
2・2.5・3・4・5・6mm