曜日別特売
WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239

パッケージ画像画像

WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239
WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239
WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239
WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239
WW500 あったかボア付防寒手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 59633239

あったかボア付防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード59633239品番WW500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。
ポリウレタン製のため、やわらかく使いやすいです。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。

材質(繊維部)
【アウター】
ポリエステル
【インナー】
アクリル
ポリエステル
ナイロン
用途オレンジサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.2材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする